家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ)

家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ) - YAMAZEN(山善)家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ) - YAMAZEN(山善)家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ) - YAMAZEN(山善)家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ) - YAMAZEN(山善)家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ) - YAMAZEN(山善)家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ) - YAMAZEN(山善)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【洗濯機】幅60×奥行59.5×高さ94.5cm●容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【冷蔵庫】幅50×奥行56×高さ142.2cm●容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)●年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz)【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当セット内容8kg洗濯機、173L冷蔵庫、オーブンレンジセット商品数3保証期間1年内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62986159173L3テンWWH2ホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62986168173L3テンWBK2ブラック
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする