ミヤタケ(宮武製作所)
プロポーションチェア カバー付き
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。
用途
大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×61-68×43-64
材質
【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板
質量(kg)
7
組立時間
約40-60分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
適応身長(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806039
CH-Y88W(BE)
1個
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
ベージュ×ナチュラル脚
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
62988365
CH-Y88W(RO)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
ローズ×ナチュラル脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
11495526
CH-Y88W 3TEN(BR)
1台
目安:80
約110-140
48.5×61-68×43-64
ブラウン×ナチュラル脚
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
62988374
CH-Y88W(BR)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
ブラウン×ナチュラル脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44806048
CH-Y88W(GY)
1個
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
グレー×ナチュラル脚
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495535
CH-Y88W 3TEN(BK)
1台
目安:80
約110-140
48.5×61-68×43-64
ブラック×ダークブラウン脚
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62988390
CH-Y88W(BK)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
ブラック×ダークブラウン脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495551
CH-Y88W 3TEN(BE)
1台
目安:80
約110-140
48.5×61-68×43-64
ベージュ×ナチュラル脚
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
06056946
CH-Y88W(RO)+CN-8C(RO)
1台
目安80
約110-140
48.5×61-68×43-64
ローズ×ナチュラル脚
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11495560
CH-Y88W 3TEN(GY)
1台
目安:80
約110-140
48.5×61-68×43-64
グレー×ナチュラル脚
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564541
CH-YWW88W(GY)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
グレー×ホワイト脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564550
CH-YWW88W(MG)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
モスグレー×ホワイト脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564559
CH-YWW88W(PK)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
ピンク×ホワイト脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564568
CH-YWW88W(LGR)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
ライトグリーン×ホワイト脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564577
CH-YNG88W(GY)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
グレー×ライトナチュラル脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564586
CH-YNG88W(BR)
1台
目安80
約140-180
48.5×61-68×43-64
ブラウン×ライトナチュラル脚
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564595
CH-YWW88W 3TEN(GY)
1台
目安80
約110-140
48.5×61-68×43-64
グレー×ホワイト脚
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564611
CH-YWW88W 3TEN(MG)
1台
目安80
約110-140
48.5×61-68×43-64
モスグレー×ホワイト脚
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564620
CH-YWW88W 3TEN(PK)
1台
目安80
約110-140
48.5×61-68×43-64
ピンク×ホワイト脚
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564629
CH-YWW88W 3TEN(LGR)
1台
目安80
約110-140
48.5×61-68×43-64
ライトグリーン×ホワイト脚
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564638
CH-YNG88W 3TEN(GY)
1台
目安80
約110-140
48.5×61-68×43-64
グレー×ライトナチュラル脚
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564647
CH-YNG88W 3TEN(BR)
1台
目安80
約110-140
48.5×61-68×43-64
ブラウン×ライトナチュラル脚
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。