DIAsine DC-AC正弦波インバータ

DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ - 電菱

小型・ファンレス
自己消費電流を抑える動作モード 新機能
軽量・薄型
本体を破損させない逆極性接続保護
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
安心の国内設計
出力電圧・周波数を設定可能
リモートコネクタ搭載
わかりやすいLED表示
豊富な保護回路

用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)内容量1台
関連資料:(0.19MB)
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
効率
入力電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63006538GD150NA-112DC12(定格負荷)0.89DC10.5~19.5
38,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63006547GD150NA-124DC24(定格負荷)0.89DC21~39
38,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006556GD150NA-148DC48(定格負荷)0.9DC42~78
38,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63006565GD300NA-124DC24(定格負荷)0.9DC21~39
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63006574GD300NA-148DC48(定格負荷)0.9DC42~78
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする