曜日別特売

ダンボールデスクパーテーション

ダンボールデスクパーテーション - yamapacダンボールデスクパーテーション - yamapacダンボールデスクパーテーション - yamapacダンボールデスクパーテーション - yamapacダンボールデスクパーテーション - yamapacダンボールデスクパーテーション - yamapac

職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。
留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。
四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。

用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立材質ダンボール質量(g)(1個あたり)650取付方式自立式間口(mm)800~1200組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600材質(パネル)ダンボール内容量1個
関連資料:(0.76MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630064077000113ミルキーホワイト800~1200×6000.65
3,450
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする