ハンガーバー下の有効内寸が約146cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。
丸みのある上フレームには、人体ハンガーが ずれ落ちないように ストッパーとして鉄玉を施しています。
お部屋のイメージを損なわず、衣服や小物をディスプレイ感覚で収納します。
木目調で温かみのある下棚は、鞄や小物を置けて便利です。
フレームはマットなアイアンティストの塗装です。
耐荷重:ハンガー20kg,下棚10kg,全体耐荷重30kg
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥290/税込¥319 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,660/税込¥1,826 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


