曜日別特売

防寒用 ブランケット ニューエマージェンシーヴィヴィ

防寒用 ブランケット ニューエマージェンシーヴィヴィ - SOL(エスオーエル)防寒用 ブランケット ニューエマージェンシーヴィヴィ - SOL(エスオーエル)防寒用 ブランケット ニューエマージェンシーヴィヴィ - SOL(エスオーエル)防寒用 ブランケット ニューエマージェンシーヴィヴィ - SOL(エスオーエル)

エマージェンシーヴィヴィの機能はそのままに2人でも使えるようスケールアップしました。エージェンシー用としてでだけでなく大きめのサイズをいかし山岳用テントのフロア用断熱ートや緊急用のシェルターなど多用途にお使いいただけます。低体温症で動けなくなった人と一緒に入って体温を高めるのにも有効です。また、収納ケースのドローコードは、緊急時に火をおこすためのティンダーコードとして使用することができ、ホイッスルも付属しています。

仕様体が放射する熱の90%を反射。素材がポリエチレンのため非常にしなやかで繰り返しの使用が可能。ガサガサ感が無く簡単に折りたたむことが可能。人体に有害な成分を含まず安心して使用することが出来る。キズが付いた場合もポリエステル生地のブランケットのように裂けてしまうことが無く補修可能。材質ポリエチレン寸法(cm)152×213、収納サイズ/Φ7×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6298401613883
4,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする