曜日別特売

防寒用 ブランケット エマージェンシーブランケット

防寒用 ブランケット エマージェンシーブランケット - SOL(エスオーエル)防寒用 ブランケット エマージェンシーブランケット - SOL(エスオーエル)防寒用 ブランケット エマージェンシーブランケット - SOL(エスオーエル)

2人用サイズの大型エマージェンシーブランケットです。ポリエチレン素材に高純度のアルミ蒸着加工を施し、アルミ面は体が放射する体熱の90%を反射します。使うときは簡単に広げられ、音も静かです。また引き裂き強度が強く、すぐに破けるということもありません。外側のオレンジ色は要救助者を見つけやすいよう、目立つ色になっています。アウトドアにお出かけの時だけでなく、ご家庭や職場の防災・災害対策用品などとしてご用意いただくと安心です。

仕様体が放射する熱の90%を保持、素材がポリエチレンのため非常にしなやかで繰り返しの使用が可能、ガサガサ感が無く簡単に折りたたむことが可能、人体に有害な成分を含まず安心して使用することが出来る、キズが付いた場合もポリエステル生地のブランケットのように裂けてしまうことが無く補修可能、ポリエステル生地の他社製品に比べ30-50%薄いにも関わらず強度は他社製品を上まわる。材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm)147×249内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6298398913796
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする