曜日別特売

フラットパックシンク 8L

フラットパックシンク 8L - SOL(エスオーエル)フラットパックシンク 8L - SOL(エスオーエル)
(1件のレビュー)

底面に排水口が付いているので、水抜きが容易に出来る折りたたみ式シンクです。

材質ポリプロピレン形状角型容量(L)8寸法(cm)収納時/25×25×6特性折り畳み式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6298405013863
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: アウトドアでの食器等の洗浄
その他業種

使用前にラベルを剥そうとした所、ラベルの紙質が薄いにも関わらず、ラベルの裏面全面が強粘着のため、紙部分のみ剥がれて粘着部分が製品に残ってしまい、粘着部分を剥すのに時間がかかった。
 製品自体には満足しているが、何故、ラベルの裏面全面が強粘着なのか理解出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする