曜日別特売

ファイヤーライト フューエルフリーライター

ファイヤーライト フューエルフリーライター - SOL(エスオーエル)ファイヤーライト フューエルフリーライター - SOL(エスオーエル)ファイヤーライト フューエルフリーライター - SOL(エスオーエル)ファイヤーライト フューエルフリーライター - SOL(エスオーエル)ファイヤーライト フューエルフリーライター - SOL(エスオーエル)ファイヤーライト フューエルフリーライター - SOL(エスオーエル)

何度でも繰り返し使えるUSB充電式の電動ライターです。ライターとしての使用はもちろん、付属のティンダーコード(91cm)を使ってファイヤースターターとしても使用することができます。明るさ100ルーメンのLEDライト付きで明るさの調節も低、高、ストロボと三種類ございます。内臓のリチウム電池は付属のマイクロUSBケーブルで2時間で充電で約45回使用できます。(1回あたり7秒)風、雨、温度、高度に関係なく使用でき、防水ケース付きの防水ライターです。

タイプUSB充電ライター、ファイヤースターター寸法(cm)9.8×3.6バッテリー容量(mAh)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6298409513712
5,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする