ドライバッグ
水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。
用途
水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。
汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。
また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。
付属品ショルダーベルト1本
材質500Dタップリン材
寸法(mm)300×175×495
質量(g)300
容量(L)10
内容量1袋
汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。
また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。