セルスター
PS-C10電流監視コードリール
電気の使用量を監視して安全に有効活用できるコードリール
車にACコンセントがあれば接続簡単
持ち運びや保管にも便利
用途
キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
仕様
AC定格(A):5A
質量(kg)
1.9
コード長さ(m)
10
定格入力電圧(V)
100
制御電源
15A
内容量
1個
関連資料:
(3.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62988137
PS-C10
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください