長輝ライトテック
3WAYワークライト
WY-01の後継品。
開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途
正面から360度まであらゆる方向に配光。
前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。
付属品
三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ
材質
ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m
寸法(mm)
1765×680×790
質量(g)
3710
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
伸縮範囲(mm)
高さ:1010~1765
保護等級
IP65
光源
SMD LED 160個×3灯
色温度(K)
6000
電源タイプ
AC式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
9000
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63006520
WY-02
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください