ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング

ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。
簡単設置のワンタッチ式。
砂の浸入を軽減するフロントエッジを採用。
背面は風通りがよいメッシュ仕様。
ダブルジッパーで内側からも開閉が可能。
広めの独立フロントシート。

用途
テントとして。
アウトドア キャンプ用品 ワンタッチテント 日よけテント ポップアップテント ワンタッチサンシェード ビーチテント 運動会 フェス 公園 サンシェード ベランピング おしゃれ かわいい
材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130内容量1個
取扱説明書:(0.34MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13104555BCOS-6UV(GY)グレー
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
71638239BCOS-6UV(SD)サンド
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
62979064BCOS-6UV(R)ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13104555
2025-08-13
用途: プールで
セカンドカーズ自動車・二輪車・自転車関連業

バッチリ紫外線も通さないのでプールや海に最適!サイズ感も良く使い勝手も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする