曜日別特売

マルチワゴン 角型3段

マルチワゴン 角型3段 - アイリスオーヤママルチワゴン 角型3段 - アイリスオーヤママルチワゴン 角型3段 - アイリスオーヤママルチワゴン 角型3段 - アイリスオーヤママルチワゴン 角型3段 - アイリスオーヤママルチワゴン 角型3段 - アイリスオーヤママルチワゴン 角型3段 - アイリスオーヤママルチワゴン 角型3段 - アイリスオーヤマ

組み立てはひねるだけ!どこでも使える移動式ワゴンです。ひねりながら持ち上げ、付属されているストッパーを引き下げフレームを固定し完成です。
使用しない時は折りたたんで、簡単コンパクトに収納ができます。
サビに強く、通気性の良いメッシュ棚です。インテリアに馴染む風合いの良い木天板付きです。天板の上も有効活用できます。
キャスターがあるので移動がラクに行えます。2個はストッパー付きです。
隙間収納としてもリビングやキッチン、ランドリー周り、子供部屋など場所を問わずお使いいただけます。

材質【フレーム】スチール(エポキシ樹脂塗装) 、【天板】MDF(表面:メラミン樹脂)、 【キャスター】金属部分(スチール/表面:亜鉛メッキ、樹脂部分/PP樹脂)質量(kg)3.1耐荷重(kg)全体:約22.5、バスケット1段あたり:約7.5天板寸法(mm)約305×305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×890収納時寸法(mm)約400×400×170バスケット(mm)1段あたり:約305×305×90(内寸:270×270×80)内容量1台
注意
※丸型はMUW-R2/MUW-R3をご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62979256MUW-S3ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62979265MUW-S3ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

マルチワゴン簡単組立方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする