トイレに流せるおしりふき

トイレに流せるおしりふき - アイリスオーヤマトイレに流せるおしりふき - アイリスオーヤマ

トイレに流せるおしりふきです。使用後はトイレにそのまま流せるので便利です。厚手タイプで破れにくくなっています。桃の葉エキスとヒアルロン酸を配合しています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリーです。介護や防災用品としてお使いいただけます

成分水、PG、塩化セチルピリジニウム、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、桃の葉エキス、ヒアルロン酸Na材質パルプ、レーヨンタイプトイレに流せる枚数72枚入りシートサイズ(mm)約200×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63008175OSR-72
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする