曜日別特売

10倍スタンドマグニファイア

10倍スタンドマグニファイア - Carson(カールソン)10倍スタンドマグニファイア - Carson(カールソン)10倍スタンドマグニファイア - Carson(カールソン)10倍スタンドマグニファイア - Carson(カールソン)10倍スタンドマグニファイア - Carson(カールソン)

10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。
アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。

寸法(mm)約51×51×49質量(g)約41倍率(倍)10主要材質アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007667CARSON-LL-10
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする