曜日別特売

バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍

バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍 - Carson(カールソン)バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍 - Carson(カールソン)バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍 - Carson(カールソン)バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍 - Carson(カールソン)バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍 - Carson(カールソン)バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍 - Carson(カールソン)
(1件のレビュー)

ルーペ付き虫取り、Carson バグビュー昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍。
全米で大人気!虫を捕まえて簡単に観察できる、ルーペ付き虫取り。ニューヨークタイムズ紙でも紹介されました!バグビューは、お子様が自分で虫を捕まえ、観察するためのルーペです。倍率5倍のアクリル製レンズは、周囲の光を取り込み、対象物の細部まで映し出します。ルーペ下部のトラップはスライド式になっていて、親指で簡単に操作することができます。

材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約113倍率(倍)5適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.6×4.1×26.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007466CARSON-HU-10
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 虫好きの孫が 虫の観察 に使用
建設業・工事業

孫が 大喜びで 楽しそうに使用してます。
年小のこどもが 楽に操作出来るように 改善できれば 良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする