4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア

4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア - Carson(カールソン)4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア - Carson(カールソン)4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア - Carson(カールソン)4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア - Carson(カールソン)4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア - Carson(カールソン)4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア - Carson(カールソン)4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア - Carson(カールソン)4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア - Carson(カールソン)

LEDライト付きカメラセンサールーペ、Carson 4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア。
センサールーペを使用することでカメラセンサーのゴミや汚れの掃除を楽にできます。センサーの中をよく見えるようにルーペのベースには6個のLEDライトがついています。小さいブラシ等はレンズを見ながらでも入り、レンズが邪魔な時にはライトをつけたまま45度回転できます。小型なデザインでカメラバッグに入れられます。

付属品ジッパー付きセミハードケース寸法(mm)約59×56×49質量(g)約55電源CR2032×2個 ※付属電池はテスト用倍率(倍)4.5主要材質ABS、アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007597CARSON-SM-44
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする