曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

Φ60.5のしっかりとした脚部で安定感のあるビッグテーブルです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全180種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63008629GT-S5615K-DWダークウッド5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008638GT-S5615K-WNウォールナット5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008647GT-S5615K-LOライトオーク5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008656GT-S5615K-WGホワイトグレイン5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008665GT-S5615K-MGマットグレイ5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008690GT-B5615K-DWダークウッド5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008699GT-B5615K-WNウォールナット5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008708GT-B5615K-LOライトオーク5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008717GT-B5615K-WGホワイトグレイン5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008726GT-B5615K-MGマットグレイ5600×1500×72056001500
オープン
469,800
516,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008866GT-S5615F-DWダークウッド5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008875GT-S5615F-WNウォールナット5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008884GT-S5615F-LOライトオーク5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008900GT-S5615F-WGホワイトグレイン5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008909GT-S5615F-MGマットグレイ5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008927GT-B5615F-DWダークウッド5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008936GT-B5615F-WNウォールナット5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008945GT-B5615F-LOライトオーク5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008954GT-B5615F-WGホワイトグレイン5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008970GT-B5615F-MGマットグレイ5600×1500×72056001500
オープン
479,800
527,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010370GT-S5612K-DWダークウッド5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010379GT-S5612K-WNウォールナット5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010388GT-S5612K-LOライトオーク5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010397GT-S5612K-WGホワイトグレイン5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010406GT-S5612K-MGマットグレイ5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010424GT-B5612K-DWダークウッド5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010440GT-B5612K-WNウォールナット5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010449GT-B5612K-LOライトオーク5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010458GT-B5612K-WGホワイトグレイン5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010467GT-B5612K-MGマットグレイ5600×1200×72056001200
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010485GT-S4815K-DWダークウッド4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010494GT-S4815K-WNウォールナット4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010510GT-S4815K-LOライトオーク4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010519GT-S4815K-WGホワイトグレイン4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010528GT-S4815K-MGマットグレイ4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010546GT-B4815K-DWダークウッド4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010555GT-B4815K-WNウォールナット4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010564GT-B4815K-LOライトオーク4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010580GT-B4815K-WGホワイトグレイン4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010589GT-B4815K-MGマットグレイ4800×1500×72048001500
オープン
369,800
406,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010729GT-S4815F-DWダークウッド4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010738GT-S4815F-WNウォールナット4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010747GT-S4815F-LOライトオーク4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010756GT-S4815F-WGホワイトグレイン4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010765GT-S4815F-MGマットグレイ4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010790GT-B4815F-DWダークウッド4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010799GT-B4815F-WNウォールナット4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010808GT-B4815F-LOライトオーク4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010817GT-B4815F-WGホワイトグレイン4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010826GT-B4815F-MGマットグレイ4800×1500×72048001500
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする