ニシキ工業
チェア
シンプルでモダンな丸椅子です。
座面は布地です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
SH457mm
座面 W333×D333mm
幅(mm)
409
高さ(mm)
638
奥行(mm)
465
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63018264
MOMO-B-BK
ブラック
409×465×638
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018280
MOMO-B-PB
ピーコックブルー
409×465×638
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018289
MOMO-B-DG
ダークグリーン
409×465×638
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018298
MOMO-B-AG
アッシュグレー
409×465×638
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。