曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

斜めに伸びた楕円パイプ脚がスッキリとした印象を与えます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63010004LNE-B3212-OWオフホワイト3200×1200×7203200
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010056LNE-B3612-OWオフホワイト3600×1200×7203600
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010108LNE-H3212-OWオフホワイト3200×1200×7203200
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010160LNE-H3612-OWオフホワイト3600×1200×7203600
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011009LNE-B2812-OWオフホワイト2800×1200×7202800
オープン
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011054LNE-H2812-OWオフホワイト2800×1200×7202800
オープン
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029927LNE-B4012-OWオフホワイト4000×1200×7204000
オープン
269,800
296,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029979LNE-H4012-OWオフホワイト4000×1200×7204000
オープン
269,800
296,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63032894LNE-B2412-OWオフホワイト2400×1200×7202400
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63032946LNE-H2412-OWオフホワイト2400×1200×7202400
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする