スタックテーブル

スタックテーブル - ニシキ工業

塾や学校教育用に適した一人用テーブルです。
平行スタッキングでコンパクトに収納が可能です。
折りたたみ操作レバーにより天板フラップが可能です。
バッグ等をかけるフック付き
キャスター付きなので移動もスムーズです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63012628TLQ-B0960-WNウォールナット900×600×720900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012637TLQ-B0960-LOライトオーク900×600×720900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012646TLQ-B0960-MGマットグレイ900×600×720900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012664TLQ-H0960-WNウォールナット900×600×720900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012680TLQ-H0960-LOライトオーク900×600×720900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012689TLQ-H0960-MGマットグレイ900×600×720900600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012707TLQ-B0970-WNウォールナット900×700×720900700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012716TLQ-B0970-LOライトオーク900×700×720900700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012725TLQ-B0970-MGマットグレイ900×700×720900700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012750TLQ-H0970-WNウォールナット900×700×720900700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012759TLQ-H0970-LOライトオーク900×700×720900700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012768TLQ-H0970-MGマットグレイ900×700×720900700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012786TLQ-B1260-WNウォールナット1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012795TLQ-B1260-LOライトオーク1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012804TLQ-B1260-MGマットグレイ1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012829TLQ-H1260-WNウォールナット1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012838TLQ-H1260-LOライトオーク1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63012847TLQ-H1260-MGマットグレイ1200×600×7201200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63029489TLQ-B1270-WNウォールナット1200×700×7201200700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63029498TLQ-B1270-LOライトオーク1200×700×7201200700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63029507TLQ-B1270-MGマットグレイ1200×700×7201200700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63029525TLQ-H1270-WNウォールナット1200×700×7201200700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63029534TLQ-H1270-LOライトオーク1200×700×7201200700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63029550TLQ-H1270-MGマットグレイ1200×700×7201200700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63012628TLQ-B0960-WN57343225TLQ-B0960K-WNTLQ-B0960-WN スタックテーブル ニシキ工業 57343225スタックテーブルニシキ工業1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012637TLQ-B0960-LO57343241TLQ-B0960K-LOTLQ-B0960-LO スタックテーブル ニシキ工業 57343241スタックテーブルニシキ工業1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012646TLQ-B0960-MG57343250TLQ-B0960K-MGTLQ-B0960-MG スタックテーブル ニシキ工業 57343250スタックテーブルニシキ工業1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012664TLQ-H0960-WN57343268TLQ-H0960K-WNTLQ-H0960-WN スタックテーブル ニシキ工業 57343268スタックテーブルニシキ工業1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012680TLQ-H0960-LO57343277TLQ-H0960K-LOTLQ-H0960-LO スタックテーブル ニシキ工業 57343277スタックテーブルニシキ工業1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012689TLQ-H0960-MG57343286TLQ-H0960K-MGTLQ-H0960-MG スタックテーブル ニシキ工業 57343286スタックテーブルニシキ工業1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012707TLQ-B0970-WN57343311TLQ-B0970K-WNTLQ-B0970-WN スタックテーブル ニシキ工業 57343311スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012716TLQ-B0970-LO57343320TLQ-B0970K-LOTLQ-B0970-LO スタックテーブル ニシキ工業 57343320スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012725TLQ-B0970-MG57343329TLQ-B0970K-MGTLQ-B0970-MG スタックテーブル ニシキ工業 57343329スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012750TLQ-H0970-WN57343347TLQ-H0970K-WNTLQ-H0970-WN スタックテーブル ニシキ工業 57343347スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012759TLQ-H0970-LO57343356TLQ-H0970K-LOTLQ-H0970-LO スタックテーブル ニシキ工業 57343356スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012768TLQ-H0970-MG57343365TLQ-H0970K-MGTLQ-H0970-MG スタックテーブル ニシキ工業 57343365スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012786TLQ-B1260-WN57343390TLQ-B1260K-WNTLQ-B1260-WN スタックテーブル ニシキ工業 57343390スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012795TLQ-B1260-LO57343399TLQ-B1260K-LOTLQ-B1260-LO スタックテーブル ニシキ工業 57343399スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012804TLQ-B1260-MG57343408TLQ-B1260K-MGTLQ-B1260-MG スタックテーブル ニシキ工業 57343408スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012829TLQ-H1260-WN57343426TLQ-H1260K-WNTLQ-H1260-WN スタックテーブル ニシキ工業 57343426スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012838TLQ-H1260-LO57343435TLQ-H1260K-LOTLQ-H1260-LO スタックテーブル ニシキ工業 57343435スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63012847TLQ-H1260-MG57343451TLQ-H1260K-MGTLQ-H1260-MG スタックテーブル ニシキ工業 57343451スタックテーブルニシキ工業1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63029489TLQ-B1270-WN57343469TLQ-B1270K-WNTLQ-B1270-WN スタックテーブル ニシキ工業 57343469スタックテーブルニシキ工業1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63029498TLQ-B1270-LO57343478TLQ-B1270K-LOTLQ-B1270-LO スタックテーブル ニシキ工業 57343478スタックテーブルニシキ工業1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63029507TLQ-B1270-MG57343487TLQ-B1270K-MGTLQ-B1270-MG スタックテーブル ニシキ工業 57343487スタックテーブルニシキ工業1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63029525TLQ-H1270-WN57343505TLQ-H1270K-WNTLQ-H1270-WN スタックテーブル ニシキ工業 57343505スタックテーブルニシキ工業1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63029534TLQ-H1270-LO57343521TLQ-H1270K-LOTLQ-H1270-LO スタックテーブル ニシキ工業 57343521スタックテーブルニシキ工業1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63029550TLQ-H1270-MG57343530TLQ-H1270K-MGTLQ-H1270-MG スタックテーブル ニシキ工業 57343530スタックテーブルニシキ工業1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする