曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

デザイン性のある八の字脚が特徴的なテーブルです。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63008525VTW-H4814-DWダークウッド4800×1400×72048001400
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008534VTW-H4814-WNウォールナット4800×1400×72048001400
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008550VTW-H4814-LOライトオーク4800×1400×72048001400
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008559VTW-H4814-MGマットグレイ4800×1400×72048001400
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009469VTW-H4012-DWダークウッド4000×1200×72040001200
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009478VTW-H4012-WNウォールナット4000×1200×72040001200
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009487VTW-H4012-LOライトオーク4000×1200×72040001200
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009496VTW-H4012-MGマットグレイ4000×1200×72040001200
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009514VTW-H4812-DWダークウッド4800×1200×72048001200
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009530VTW-H4812-WNウォールナット4800×1200×72048001200
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009539VTW-H4812-LOライトオーク4800×1200×72048001200
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009548VTW-H4812-MGマットグレイ4800×1200×72048001200
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009819VTW-H3212-DWダークウッド3200×1200×72032001200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009828VTW-H3212-WNウォールナット3200×1200×72032001200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009837VTW-H3212-LOライトオーク3200×1200×72032001200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009846VTW-H3212-MGマットグレイ3200×1200×72032001200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015270VTW-H2412-DWダークウッド2400×1200×72024001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015279VTW-H2412-WNウォールナット2400×1200×72024001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015288VTW-H2412-LOライトオーク2400×1200×72024001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63015297VTW-H2412-MGマットグレイ2400×1200×72024001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027626VTW-H2812-DWダークウッド2800×1200×72028001200
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027635VTW-H2812-WNウォールナット2800×1200×72028001200
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027644VTW-H2812-LOライトオーク2800×1200×72028001200
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027660VTW-H2812-MGマットグレイ2800×1200×72028001200
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029060VTT-B1200R-DWダークウッド1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029069VTT-B1200R-WNウォールナット1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029078VTT-B1200R-LOライトオーク1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029087VTT-B1200R-TBティンバー1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029096VTT-B1200R-SKスミクロ1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029105VTT-B1200R-MGマットグレイ1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029130VTT-H1212K-DWダークウッド1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029139VTT-H1212K-WNウォールナット1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029148VTT-H1212K-LOライトオーク1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029157VTT-H1212K-TBティンバー1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029166VTT-H1212K-SKスミクロ1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029175VTT-H1212K-MGマットグレイ1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029200VTT-H1200R-DWダークウッド1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029209VTT-H1200R-WNウォールナット1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029218VTT-H1200R-LOライトオーク1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029227VTT-H1200R-TBティンバー1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029236VTT-H1200R-SKスミクロ1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029245VTT-H1200R-MGマットグレイ1200×1200×72012001200
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030374VTT-B1590K-DWダークウッド1500×900×7201500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030390VTT-B1590K-WNウォールナット1500×900×7201500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030399VTT-B1590K-LOライトオーク1500×900×7201500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030408VTT-B1590K-TBティンバー1500×900×7201500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030417VTT-B1590K-SKスミクロ1500×900×7201500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030426VTT-B1590K-MGマットグレイ1500×900×7201500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030444VTT-H1590K-DWダークウッド1500×900×7201500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030460VTT-H1590K-WNウォールナット1500×900×7201500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする