曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

Φ60.5のしっかりとした脚部で安定感のあるビッグテーブルです。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

高さ(mm)720材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合脚径(mm)60.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63008744GT-S5615KW-DWダークウッド5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008760GT-S5615KW-WNウォールナット5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008769GT-S5615KW-LOライトオーク5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008778GT-S5615KW-WGホワイトグレイン5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008787GT-S5615KW-MGマットグレイ5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008805GT-B5615KW-DWダークウッド5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008814GT-B5615KW-WNウォールナット5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008830GT-B5615KW-LOライトオーク5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008839GT-B5615KW-WGホワイトグレイン5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008848GT-B5615KW-MGマットグレイ5600×1500×72056001500長方形
オープン
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008988GT-S5615FW-DWダークウッド5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63008997GT-S5615FW-WNウォールナット5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009006GT-S5615FW-LOライトオーク5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009015GT-S5615FW-WGホワイトグレイン5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009024GT-S5615FW-MGマットグレイ5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009049GT-B5615FW-DWダークウッド5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009058GT-B5615FW-WNウォールナット5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009067GT-B5615FW-LOライトオーク5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009076GT-B5615FW-WGホワイトグレイン5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63009085GT-B5615FW-MGマットグレイ5600×1500×72056001500舟形
オープン
529,800
582,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010607GT-S4815KW-DWダークウッド4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010616GT-S4815KW-WNウォールナット4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010625GT-S4815KW-LOライトオーク4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010634GT-S4815KW-WGホワイトグレイン4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010650GT-S4815KW-MGマットグレイ4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010668GT-B4815KW-DWダークウッド4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010677GT-B4815KW-WNウォールナット4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010686GT-B4815KW-LOライトオーク4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010695GT-B4815KW-WGホワイトグレイン4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010704GT-B4815KW-MGマットグレイ4800×1500×72048001500長方形
オープン
419,800
461,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010844GT-S4815FW-DWダークウッド4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010860GT-S4815FW-WNウォールナット4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010869GT-S4815FW-LOライトオーク4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010878GT-S4815FW-WGホワイトグレイン4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010887GT-S4815FW-MGマットグレイ4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010905GT-B4815FW-DWダークウッド4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010914GT-B4815FW-WNウォールナット4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010930GT-B4815FW-LOライトオーク4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010939GT-B4815FW-WGホワイトグレイン4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010948GT-B4815FW-MGマットグレイ4800×1500×72048001500舟形
オープン
429,800
472,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011386GT-S3212KW-DWダークウッド3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011395GT-S3212KW-WNウォールナット3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011404GT-S3212KW-LOライトオーク3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011420GT-S3212KW-WGホワイトグレイン3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011429GT-S3212KW-MGマットグレイ3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011447GT-B3212KW-DWダークウッド3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011456GT-B3212KW-WNウォールナット3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011465GT-B3212KW-LOライトオーク3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011474GT-B3212KW-WGホワイトグレイン3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011490GT-B3212KW-MGマットグレイ3200×1200×72032001200長方形
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする