曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

斜めに伸びた楕円パイプ脚がスッキリとした印象を与えます。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全40種類を絞り込む
幅(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63010169LNE-B3212W-DWダークウッド3200×1200×7203200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010178LNE-B3212W-WNウォールナット3200×1200×7203200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010187LNE-B3212W-LOライトオーク3200×1200×7203200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010196LNE-B3212W-MGマットグレイ3200×1200×7203200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010214LNE-B3612W-DWダークウッド3600×1200×7203600
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010230LNE-B3612W-WNウォールナット3600×1200×7203600
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010239LNE-B3612W-LOライトオーク3600×1200×7203600
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010248LNE-B3612W-MGマットグレイ3600×1200×7203600
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010266LNE-H3212W-DWダークウッド3200×1200×7203200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010275LNE-H3212W-WNウォールナット3200×1200×7203200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010284LNE-H3212W-LOライトオーク3200×1200×7203200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010300LNE-H3212W-MGマットグレイ3200×1200×7203200
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010318LNE-H3612W-DWダークウッド3600×1200×7203600
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010327LNE-H3612W-WNウォールナット3600×1200×7203600
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010336LNE-H3612W-LOライトオーク3600×1200×7203600
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63010345LNE-H3612W-MGマットグレイ3600×1200×7203600
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011070LNE-B2412W-DWダークウッド2400×1200×7202400
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011079LNE-B2412W-WNウォールナット2400×1200×7202400
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011088LNE-B2412W-LOライトオーク2400×1200×7202400
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011097LNE-B2412W-MGマットグレイ2400×1200×7202400
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011115LNE-B2812W-DWダークウッド2800×1200×7202800
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011124LNE-B2812W-WNウォールナット2800×1200×7202800
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011140LNE-B2812W-LOライトオーク2800×1200×7202800
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011149LNE-B2812W-MGマットグレイ2800×1200×7202800
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011167LNE-H2412W-DWダークウッド2400×1200×7202400
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011176LNE-H2412W-WNウォールナット2400×1200×7202400
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011185LNE-H2412W-LOライトオーク2400×1200×7202400
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011194LNE-H2412W-MGマットグレイ2400×1200×7202400
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011219LNE-H2812W-DWダークウッド2800×1200×7202800
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011228LNE-H2812W-WNウォールナット2800×1200×7202800
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011237LNE-H2812W-LOライトオーク2800×1200×7202800
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63011246LNE-H2812W-MGマットグレイ2800×1200×7202800
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027800LNE-B4012W-DWダークウッド4000×1200×7204000
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027809LNE-B4012W-WNウォールナット4000×1200×7204000
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027818LNE-B4012W-LOライトオーク4000×1200×7204000
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027827LNE-B4012W-MGマットグレイ4000×1200×7204000
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027845LNE-H4012W-DWダークウッド4000×1200×7204000
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027854LNE-H4012W-WNウォールナット4000×1200×7204000
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027870LNE-H4012W-LOライトオーク4000×1200×7204000
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027879LNE-H4012W-MGマットグレイ4000×1200×7204000
オープン
319,800
351,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする