桑名金属工業
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
径違いエルボ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63090310
BRL-1/2X1/8
15×6
1/2×1/8
¥
1,140
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090319
BRL-3/4X1/2
20×15
3/4×1/2
¥
630
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090328
BRL-1X1/4
25×8
1×1/4
¥
1,430
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090337
BRL-1X1/2
25×15
1×1/2
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090346
BRL-1X3/4
25×20
1×3/4
¥
1,100
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090355
BRL-11/4X3/4
32×20
1-1/4×3/4
¥
2,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090364
BRL-11/4X1
32×25
1-1/4×1
¥
2,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090380
BRL-11/2X1
40×25
1-1/2×1
¥
2,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090389
BRL-11/2X11/4
40×32
1-1/2×1-1/4
¥
2,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090398
BRL-2X11/4
50×32
2×1-1/4
¥
4,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090407
BRL-2X11/2
50×40
2×1-1/2
¥
4,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090416
BRL-3X1/2
80×15
3×1/2
¥
19,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090425
BRL-6X3
150×80
6×3
¥
122,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090434
BRL-6X4
150×100
6×4
¥
105,760
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材