曜日別特売

管継手 白 径違いめすおすエルボ(バンド付)

管継手 白 径違いめすおすエルボ(バンド付) - 桑名金属工業
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63090459RSL-1/2X3/815×101/2×3/8
1,010
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090468RSL-3/4X1/220×153/4×1/2
1,200
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090477RSL-1X3/425×201×3/4
1,760
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090486RSL-11/4X132×251-1/4×1
2,420
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090495RSL-11/2X11/440×321-1/2×1-1/4
2,980
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090504RSL-2X11/250×402×1-1/2
4,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする