桑名金属工業
管継手 白 横口エルボ
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63090599
SOL-3/8
10
3/8
¥
1,830
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材