桑名金属工業
管継手 白 四方チーズ
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63091134
SOT-3/4
20
3/4
¥
2,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091150
SOT-11/2
40
1-1/2
¥
6,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091159
SOT-2
50
2
¥
8,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材