桑名金属工業
管継手 白 45°めすおすエルボ(バンド付)
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63090520
SL45-1/4
8
1/4
¥
1,010
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090529
SL45-3/8
10
3/8
¥
1,010
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090538
SL45-1/2
15
1/2
¥
930
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63090547
SL45-3/4
20
3/4
¥
1,200
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090556
SL45-1
25
1
¥
1,760
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090565
SL45-11/4
32
1-1/4
¥
2,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090574
SL45-11/2
40
1-1/2
¥
3,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090590
SL45-2
50
2
¥
5,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材