桑名金属工業
管継手 白 チーズ(バンド付)
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63090608
BT-1/8
6
1/8
¥
870
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090617
BT-1/4
8
1/4
¥
870
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090626
BT-3/8
10
3/8
¥
870
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090635
BT-1/2
15
1/2
¥
540
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090644
BT-3/4
20
3/4
¥
650
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090660
BT-1
25
1
¥
1,030
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090669
BT-11/4
32
1-1/4
¥
1,760
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090678
BT-11/2
40
1-1/2
¥
2,170
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090687
BT-2
50
2
¥
3,350
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材