曜日別特売

管継手 白 径違いクロス(バンド付)

管継手 白 径違いクロス(バンド付) - 桑名金属工業
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状クロス使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63091168BRCR-3/4X1/220×153/4×1/2
2,710
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091177BRCR-1X1/225×151×1/2
4,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091186BRCR-1X3/425×201×3/4
4,480
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091195BRCR-11/4X3/432×201-1/4×3/4
6,860
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091204BRCR-11/4X132×251-1/4×1
6,860
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091220BRCR-11/2X140×251-1/2×1
8,450
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091229BRCR-11/2X11/440×321-1/2×1-1/4
8,450
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091238BRCR-2X3/450×202×3/4
12,250
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091247BRCR-2X150×252×1
12,250
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091256BRCR-2X11/450×322×1-1/4
10,830
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091265BRCR-2X11/250×402×1-1/2
10,830
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091274BRCR-21/2X165×252-1/2×1
25,030
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091290BRCR-21/2X265×502-1/2×2
22,140
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする