曜日別特売

管継手 白 径違いソケット(バンド付)

管継手 白 径違いソケット(バンド付) - 桑名金属工業
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63091405BRS-1/2X1/815×61/2×1/8
970
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091414BRS-3/4X1/820×63/4×1/8
970
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091430BRS-3/4X1/220×153/4×1/2
800
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091439BRS-1X1/425×81×1/4
1,240
538
592(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091448BRS-1X1/225×151×1/2
940
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091457BRS-1X3/425×201×3/4
940
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091466BRS-11/4X3/432×201-1/4×3/4
1,420
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091475BRS-11/4X132×251-1/4×1
1,420
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091484BRS-11/2X3/840×101-1/2×3/8
2,370
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091500BRS-11/2X1/240×151-1/2×1/2
2,370
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091509BRS-11/2X140×251-1/2×1
1,830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091518BRS-11/2X11/440×321-1/2×1-1/4
1,830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091527BRS-2X3/850×102×3/8
3,240
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091536BRS-2X1/250×152×1/2
3,240
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091545BRS-2X3/450×202×3/4
3,240
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091554BRS-2X11/250×322×1-1/2
2,580
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091570BRS-3X1/280×153×1/2
9,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091579BRS-4X1/2100×154×1/2
15,720
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091588BRS-4X3/4100×204×3/4
15,720
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091597BRS-5X11/4125×325×1-1/4
32,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091606BRS-5X11/2125×405×1-1/2
32,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091615BRS-5X2125×505×2
32,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091624BRS-5X21/2125×655×2-1/2
32,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091640BRS-6X11/2150×406×1-1/2
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091649BRS-6X2150×506×2
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091658BRS-6X21/2150×656×2-1/2
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091667BRS-6X3150×806×3
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091676BRS-6X4150×1006×4
38,810
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする