桑名金属工業
管継手 白 めすおすチーズ(バンド付)
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63091055
ST-3/8
100×15
3/8
¥
2,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091064
ST-3/4
20
3/4
¥
2,110
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091080
ST-1
25
1
¥
2,170
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091089
ST-11/4
32
1-1/4
¥
3,490
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091098
ST-11/2
40
1-1/2
¥
4,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091107
ST-2
50
2
¥
6,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091116
ST-21/2
65
21/2
¥
15,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091125
ST-3
80
3
¥
16,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材