桑名金属工業
管継手 白 めすおすソケット
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63091685
X-3/8
100×15
3/8
¥
1,090
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091694
X-1/2
15
1/2
¥
1,040
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091710
X-3/4
20
3/4
¥
1,200
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091719
X-1
25
1
¥
1,660
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091728
X-11/4
32
1-1/4
¥
2,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091737
X-11/2
40
1-1/2
¥
2,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63091746
X-2
25
2
¥
4,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材