桑名金属工業
管継手 黒 径違いニップル
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
径違いニップル
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63090066
RNI-3/8X1/4
10×8
3/8×1/4
¥
740
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090075
RNI-1/2X1/4
15×8
1/2×1/4
¥
730
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090084
RNI-1/2X3/8
15×10
1/2×3/8
¥
730
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090100
RNI-3/4X3/8
20×10
3/4×3/8
¥
760
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090109
RNI-11/4X1
32×25
1-1/4×1
¥
1,590
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材