桑名金属工業
管継手 黒 組みフランジ
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
組みフランジ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63090127
F-1/2
15
1/2
¥
4,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090136
F-3/4
20
3/4
¥
4,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090145
F-1
25
1
¥
4,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090154
F-11/4
32
1-1/4
¥
7,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090170
F-11/2
40
1-1/2
¥
7,880
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090179
F-2
50
2
¥
9,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090188
F-21/2
65
2-1/2
¥
16,810
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090197
F-3
80
3
¥
18,710
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090206
F-4
100
4
¥
27,920
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材