桑名金属工業
管継手 黒 径違いチーズ(バンド付)(枝径だけ異なるもの)
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状
径違いチーズ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63089944
BRT-3X1/2
80×15
3×1/2
¥
19,660
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63089960
BRT-4X3/4
100×20
4×3/4
¥
33,520
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材