曜日別特売

器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング

器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング - 桑名金属工業
材質外面ライニング形状ブッシング使用温度範囲(℃)0~40規格日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63092367PQWK-BBU-3/43/420
2,690
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092376PQWK-BBU-3/4X3/83/4×3/820×10
3,290
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092385PQWK-BBU-3/4X1/23/4×1/220×15
2,690
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092394PQWK-BBU-1X3/81×3/825×10
4,460
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092410PQWK-BBU-1X1/21×1/225×15
4,460
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092419PQWK-BBU-1X3/41×3/425×20
4,460
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092428PQWK-BBU-11/4X3/81-1/4×3/832×10
6,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092437PQWK-BBU-11/4X1/21-1/4×1/232×15
6,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092446PQWK-BBU-11/4X3/41-1/4×3/432×20
6,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092455PQWK-BBU-11/2X3/81-1/2×3/840×10
7,280
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092464PQWK-BBU-11/2X1/21-1/2×1/240×15
7,280
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092480PQWK-BBU-11/2X3/41-1/2×3/440×20
7,280
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092489PQWK-BBU-2X3/82×3/850×10
8,670
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092498PQWK-BBU-2X1/22×1/250×15
8,670
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092507PQWK-BBU-2X3/42×3/450×20
8,670
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする