桑名金属工業
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(ZC形) 台付き給水栓エルボ
材質
外面ライニング
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品
呼び径(B)
3/4×1/2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
管用テーパねじ
呼び径(A)
20×15
適合流体
水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63092604
PQWKZCDL-3/4X1/2
¥
6,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材