桑名金属工業
器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ニップル
材質
外面ライニング
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63092209
PQWK-BNI-1/2
1/2
15
¥
2,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092218
PQWK-BNI-3/4
3/4
20
¥
3,390
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092227
PQWK-BNI-1
1
25
¥
5,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092236
PQWK-BNI-11/4
1-1/4
32
¥
6,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092245
PQWK-BNI-11/2
1-1/2
40
¥
8,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092254
PQWK-BNI-2
2
50
¥
14,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092270
PQWK-BNI-21/2
2-1/2
65
¥
16,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092279
PQWK-BNI-3
3
80
¥
22,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材