桑名金属工業
管端コア一体型管端防食管継手 10Kフランジ
材質
外面ライニング
形状
フランジ
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P008水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ対応品
最高使用圧力(MPa)
0.98
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63092349
PQWK10KF-125
125
¥
31,510
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092358
PQWK10KF-150
150
¥
35,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材