ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50

ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 Newland ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 Newland ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 Newland

物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ
IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性
最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送
高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取
小型・軽量設計

用途着脱可能な専用グローブ(別売)により両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。 質量(g)43(バッテリー含む) タイプ【通知】ブザー、LED、振動 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.8×58.8×18 インターフェースBluetooth 5.0 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)670 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コード イメージセンサー1280×800 CMOS 最小分解能3(mil) 落下耐久(m)1.5 駆動時間(時間)10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63007710 NLS-BS5080-SR
オープン
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする