曜日別特売

ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット

ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット - Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット - Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット - Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット - Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット - Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50 グローブセット - Newland

物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ
着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現、倉庫・物流作業を効率化
IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性
最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送
高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取
小型・軽量設計
グローブは単品販売もあり交換可能

用途着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。質量(g)78(バッテリー含む)タイプ【通知】ブザー、LED、振動外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×20インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)670RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コードイメージセンサー1280×800 CMOS最小分解能3(mil)落下耐久(m)1.5駆動時間(時間)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007719NLS-BS5080-SR-G-L左手用
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63007728NLS-BS5080-SR-G-R右手用
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする