曜日別特売

ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り

ワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り - Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り - Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り - Newlandワイヤレス2DウェアラブルスキャナBS50専用 グローブ 5枚入り - Newland

物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナの専用グローブ5枚セット
グローブの親指部分に配置されたトリガーボタンでスキャニング作業も軽快に行えます
対応機種:NLS-BS50-SR

用途両手作業の実現により倉庫・物流作業を効率化します。グローブは右手用・左手用からお選びいただけます。質量(g)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×10内容量1箱
注意
※NLS-BS50本体は別売りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007685NLS-EHS-RH-SM-05右手用
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63007694NLS-EHS-LH-SM-05左手用
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする