ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720天板厚さ(mm)30材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63019820CAD-P1890KW-DW長方形1800900720ダークウッド
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019829CAD-P1890KW-WN長方形1800900720ウォールナット
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019838CAD-P1890KW-LO長方形1800900720ライトオーク
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019847CAD-P1890KW-WG長方形1800900720ホワイトグレイン
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019856CAD-P1890KW-MG長方形1800900720マットグレイ
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019874CAD-P1810KW-DW長方形18001000720ダークウッド
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019890CAD-P1810KW-WN長方形18001000720ウォールナット
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019899CAD-P1810KW-LO長方形18001000720ライトオーク
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019908CAD-P1810KW-WG長方形18001000720ホワイトグレイン
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019917CAD-P1810KW-MG長方形18001000720マットグレイ
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019935CAD-P2190KW-DW長方形2100900720ダークウッド
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019944CAD-P2190KW-WN長方形2100900720ウォールナット
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019960CAD-P2190KW-LO長方形2100900720ライトオーク
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019969CAD-P2190KW-WG長方形2100900720ホワイトグレイン
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019978CAD-P2190KW-MG長方形2100900720マットグレイ
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63019996CAD-P2110KW-DW長方形21001000720ダークウッド
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020005CAD-P2110KW-WN長方形21001000720ウォールナット
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020014CAD-P2110KW-LO長方形21001000720ライトオーク
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020030CAD-P2110KW-WG長方形21001000720ホワイトグレイン
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020039CAD-P2110KW-MG長方形21001000720マットグレイ
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020240CAD-P2190BW-DW舟形2100900720ダークウッド
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020249CAD-P2190BW-WN舟形2100900720ウォールナット
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020258CAD-P2190BW-LO舟形2100900720ライトオーク
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020267CAD-P2190BW-WG舟形2100900720ホワイトグレイン
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020276CAD-P2190BW-MG舟形2100900720マットグレイ
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022970CAD-P2410KW-DW長方形24001000720ダークウッド
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022979CAD-P2410KW-WN長方形24001000720ウォールナット
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022988CAD-P2410KW-LO長方形24001000720ライトオーク
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63022997CAD-P2410KW-WG長方形24001000720ホワイトグレイン
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023006CAD-P2410KW-MG長方形24001000720マットグレイ
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023024CAD-P2412KW-DW長方形24001200720ダークウッド
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023040CAD-P2412KW-WN長方形24001200720ウォールナット
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023049CAD-P2412KW-LO長方形24001200720ライトオーク
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023058CAD-P2412KW-WG長方形24001200720ホワイトグレイン
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023067CAD-P2412KW-MG長方形24001200720マットグレイ
オープン
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023146CAD-P2410BW-DW舟形24001000720ダークウッド
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023155CAD-P2410BW-WN舟形24001000720ウォールナット
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023164CAD-P2410BW-LO舟形24001000720ライトオーク
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023180CAD-P2410BW-WG舟形24001000720ホワイトグレイン
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023189CAD-P2410BW-MG舟形24001000720マットグレイ
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023207CAD-P2412BW-DW舟形24001200720ダークウッド
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023216CAD-P2412BW-WN舟形24001200720ウォールナット
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023225CAD-P2412BW-LO舟形24001200720ライトオーク
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023234CAD-P2412BW-WG舟形24001200720ホワイトグレイン
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023250CAD-P2412BW-MG舟形24001200720マットグレイ
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030110CAD-P1810BW-DW舟形18001000720ダークウッド
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030119CAD-P1810BW-WN舟形18001000720ウォールナット
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030128CAD-P1810BW-LO舟形18001000720ライトオーク
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030137CAD-P1810BW-WG舟形18001000720ホワイトグレイン
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030146CAD-P1810BW-MG舟形18001000720マットグレイ
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする