曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

脚部はアルミダイキャスト ブラック塗装仕上げで高級感があります。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63014046CAD-B1000R-OWオフホワイト1000×1000×72010001000
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020407CAD-B1890K-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020468CAD-B1810K-OWオフホワイト1800×1000×72018001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020529CAD-B2110K-OWオフホワイト2100×1000×72021001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020827CAD-B1890B-OWオフホワイト1800×900×7201800900
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020888CAD-B1810B-OWオフホワイト1800×1000×72018001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63020949CAD-B2190B-OWオフホワイト2100×900×7202100900
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021064CAD-B1200R-OWオフホワイト1200×1200×72012001200
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023320CAD-B2410K-OWオフホワイト2400×1000×72024001000
オープン
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023374CAD-B2412K-OWオフホワイト2400×1200×72024001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63023557CAD-B2410B-OWオフホワイト2400×1000×72024001000
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63026470CAD-B2110B-OWオフホワイト2100×1000×72021001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027206CAD-B2190K-OWオフホワイト2100×900×7202100900
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030338CAD-B2412B-OWオフホワイト2400×1200×72024001200
オープン
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする