曜日別特売

ハイテーブル

ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業

スタンディングでも、ハイチェアと合わせて気軽な打ち合わせにも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)1000グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63027364STT-S1875B-OWオフホワイト1800×750×10001800750
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027407STT-B1875B-OWオフホワイト1800×750×10001800750
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027450STT-H1875B-OWオフホワイト1800×750×10001800750
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027486STT-S1890B-OWオフホワイト1800×900×10001800900
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027529STT-B1890B-OWオフホワイト1800×900×10001800900
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027565STT-H1890B-OWオフホワイト1800×900×10001800900
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028290STT-S1275B-OWオフホワイト1200×750×10001200750
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028326STT-B1275B-OWオフホワイト1200×750×10001200750
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028369STT-H1275B-OWオフホワイト1200×750×10001200750
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028405STT-S1290B-OWオフホワイト1200×900×10001200900
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028448STT-B1290B-OWオフホワイト1200×900×10001200900
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028484STT-H1290B-OWオフホワイト1200×900×10001200900
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028527STT-S1875K-OWオフホワイト1800×750×10001800750
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028570STT-B1875K-OWオフホワイト1800×750×10001800750
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028606STT-H1875K-OWオフホワイト1800×750×10001800750
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028649STT-S1890K-OWオフホワイト1800×900×10001800900
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028685STT-B1890K-OWオフホワイト1800×900×10001800900
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028728STT-H1890K-OWオフホワイト1800×900×10001800900
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028780STT-S1275K-OWオフホワイト1200×750×10001200750
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028816STT-B1275K-OWオフホワイト1200×750×10001200750
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028859STT-H1275K-OWオフホワイト1200×750×10001200750
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028895STT-S1290K-OWオフホワイト1200×900×10001200900
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028938STT-B1290K-OWオフホワイト1200×900×10001200900
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028974STT-H1290K-OWオフホワイト1200×900×10001200900
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030548STT-S1575B-OWオフホワイト1500×750×10001500750
オープン
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030584STT-B1575B-OWオフホワイト1500×750×10001500750
オープン
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030627STT-H1575B-OWオフホワイト1500×750×10001500750
オープン
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030670STT-S1590B-OWオフホワイト1500×900×10001500900
オープン
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030706STT-B1590B-OWオフホワイト1500×900×10001500900
オープン
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030749STT-H1590B-OWオフホワイト1500×900×10001500900
オープン
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63030986STT-S1575K-OWオフホワイト1500×750×10001500750
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63031029STT-B1575K-OWオフホワイト1500×750×10001500750
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63031065STT-H1575K-OWオフホワイト1500×750×10001500750
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63031108STT-S1590K-OWオフホワイト1500×900×10001500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63031144STT-B1590K-OWオフホワイト1500×900×10001500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63031187STT-H1590K-OWオフホワイト1500×900×10001500900
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする