ハイテーブル

ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業ハイテーブル - ニシキ工業

スタンディングでも、ハイチェアと合わせて気軽な打ち合わせにも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)1000天板厚さ(mm)30材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻ベースアルミダイキャスト、鏡面仕上げ支柱スチール楕円パイプ(80×25)アジャスターありグリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63027337STT-S1875B-DW舟形18007501000ダークウッドシルバー(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027346STT-S1875B-WN舟形18007501000ウォールナットシルバー(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027355STT-S1875B-LO舟形18007501000ライトオークシルバー(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027380STT-B1875B-DW舟形18007501000ダークウッドブラック(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027389STT-B1875B-WN舟形18007501000ウォールナットブラック(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027398STT-B1875B-LO舟形18007501000ライトオークブラック(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027416STT-H1875B-DW舟形18007501000ダークウッドホワイト(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027425STT-H1875B-WN舟形18007501000ウォールナットホワイト(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027434STT-H1875B-LO舟形18007501000ライトオークホワイト(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027459STT-S1890B-DW舟形18009001000ダークウッドシルバー(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027468STT-S1890B-WN舟形18009001000ウォールナットシルバー(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027477STT-S1890B-LO舟形18009001000ライトオークシルバー(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027495STT-B1890B-DW舟形18009001000ダークウッドブラック(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027504STT-B1890B-WN舟形18009001000ウォールナットブラック(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027520STT-B1890B-LO舟形18009001000ライトオークブラック(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027538STT-H1890B-DW舟形18009001000ダークウッドホワイト(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027547STT-H1890B-WN舟形18009001000ウォールナットホワイト(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63027556STT-H1890B-LO舟形18009001000ライトオークホワイト(焼付塗装)
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028256STT-S1275B-DW舟形12007501000ダークウッドシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028265STT-S1275B-WN舟形12007501000ウォールナットシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028274STT-S1275B-LO舟形12007501000ライトオークシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028299STT-B1275B-DW舟形12007501000ダークウッドブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028308STT-B1275B-WN舟形12007501000ウォールナットブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028317STT-B1275B-LO舟形12007501000ライトオークブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028335STT-H1275B-DW舟形12007501000ダークウッドホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028344STT-H1275B-WN舟形12007501000ウォールナットホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028360STT-H1275B-LO舟形12007501000ライトオークホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028378STT-S1290B-DW舟形12009001000ダークウッドシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028387STT-S1290B-WN舟形12009001000ウォールナットシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028396STT-S1290B-LO舟形12009001000ライトオークシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028414STT-B1290B-DW舟形12009001000ダークウッドブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028430STT-B1290B-WN舟形12009001000ウォールナットブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028439STT-B1290B-LO舟形12009001000ライトオークブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028457STT-H1290B-DW舟形12009001000ダークウッドホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028466STT-H1290B-WN舟形12009001000ウォールナットホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028475STT-H1290B-LO舟形12009001000ライトオークホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028500STT-S1875K-DW長方形18007501000ダークウッドシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028509STT-S1875K-WN長方形18007501000ウォールナットシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028518STT-S1875K-LO長方形18007501000ライトオークシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028536STT-B1875K-DW長方形18007501000ダークウッドブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028545STT-B1875K-WN長方形18007501000ウォールナットブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028554STT-B1875K-LO長方形18007501000ライトオークブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028579STT-H1875K-DW長方形18007501000ダークウッドホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028588STT-H1875K-WN長方形18007501000ウォールナットホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028597STT-H1875K-LO長方形18007501000ライトオークホワイト(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028615STT-S1890K-DW長方形18009001000ダークウッドシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028624STT-S1890K-WN長方形18009001000ウォールナットシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028640STT-S1890K-LO長方形18009001000ライトオークシルバー(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028658STT-B1890K-DW長方形18009001000ダークウッドブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63028667STT-B1890K-WN長方形18009001000ウォールナットブラック(焼付塗装)
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする