曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。
舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全30種類を絞り込む
30種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63014624ARD-P4012KW-DWダークウッド4000×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63014640ARD-P4012KW-WNウォールナット4000×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63014649ARD-P4012KW-LOライトオーク4000×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63014658ARD-P4012KW-WGホワイトグレイン4000×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63014667ARD-P4012KW-MGマットグレイ4000×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016024ARD-P3212KW-DWダークウッド3200×1200×720
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016040ARD-P3212KW-WNウォールナット3200×1200×720
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016049ARD-P3212KW-LOライトオーク3200×1200×720
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016058ARD-P3212KW-WGホワイトグレイン3200×1200×720
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016067ARD-P3212KW-MGマットグレイ3200×1200×720
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016085ARD-P3612KW-DWダークウッド3600×1200×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016094ARD-P3612KW-WNウォールナット3600×1200×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016110ARD-P3612KW-LOライトオーク3600×1200×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016119ARD-P3612KW-WGホワイトグレイン3600×1200×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63016128ARD-P3612KW-MGマットグレイ3600×1200×720
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021859ARD-P2110KW-DWダークウッド2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021868ARD-P2110KW-WNウォールナット2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021877ARD-P2110KW-LOライトオーク2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021886ARD-P2110KW-WGホワイトグレイン2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021895ARD-P2110KW-MGマットグレイ2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021920ARD-P2412KW-DWダークウッド2400×1200×720
オープン
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021929ARD-P2412KW-WNウォールナット2400×1200×720
オープン
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021938ARD-P2412KW-LOライトオーク2400×1200×720
オープン
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021947ARD-P2412KW-WGホワイトグレイン2400×1200×720
オープン
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63021956ARD-P2412KW-MGマットグレイ2400×1200×720
オープン
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029367ARD-P4812KW-DWダークウッド4800×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029376ARD-P4812KW-WNウォールナット4800×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029385ARD-P4812KW-LOライトオーク4800×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029394ARD-P4812KW-WGホワイトグレイン4800×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63029410ARD-P4812KW-MGマットグレイ4800×1200×720
オープン
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする